Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Defender Series Apple iPad mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Defender Cover Schwarz
OtterBox Defender Cover Schwarz
OtterBox Defender Cover Schwarz
OtterBox Defender Cover Schwarz
OtterBox Defender Cover Schwarz
OtterBox Defender Cover Schwarz
OtterBox Defender Cover Schwarz
OtterBox Defender Cover Schwarz
OtterBox Defender Cover Schwarz
OtterBox Defender Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-4601904
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-23840
EAN/GTIN:
     5060256381013
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
OtterBox Defender Series Apple iPad mini - Tasche für Tablet - Silikon, Polycarbonat - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.36 cm
Tiefe
1.6 cm
Höhe
20.91 cm
Gewicht
303.9 g
Farbe
Schwarz
Material
Silikon, Polycarbonat
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr
Tragetasche
Typ
Tasche
Funktionen
Durchsichtiger Display-Schutz, Kameraobjektiv-Öffnung, Harte Hülle, Ausschnitte für Anschlüsse, Anschlussabdeckungen
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Schutz
Schlagfest, staubabweisend, Kratzfest
Deckelmerkmale
Standfunktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.