Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi AC 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4581273
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     AC 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
De'Longhi AC 100 - Luftreiniger
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Luftreiniger
Funktionen
Luftionisierung, reinigend
Filtertyp
Kohlefilter, HEPA-Filter
Luftmenge
130 m3/h
Besondere Merkmale
Kabelaufrollung, Filterreinigungsanzeige, auswaschbarer Vorfilter
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 40 m²
Filterstufen
4
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
39 cm
Tiefe
45 cm
Höhe
21 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
8 Std.
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
44 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,79*
€ 554,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,36*
€ 541,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,98*
€ 316,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,11*
€ 303,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,01*
€ 283,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,50*
€ 264,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.