Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Universal Plus MUM6N21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch MUM6N21 Küchenmaschine 1000 W 2 l Edelstahl, Weiß
Bosch MUM6N21 Küchenmaschine 1000 W 2 l Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-4577743
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MUM6N21
EAN/GTIN:
     4242002451671
Suchbegriffe:
Bosch Küchenmaschine
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Bosch Universal Plus MUM6N21 - Küchenmaschine - 1000 W - Weiß/Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß/Silber
Produkttyp
Küchenmaschine
Funktionen
Standmixer, Knetmaschine
Zusatzfunktionen
Impulsgeschwindigkeit, Kabelaufrollung, Edelstahlklingen
Mixerkapazität
1.5 Liter
Anzahl der Drehzahleinstellungen
4
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
39.1 cm
Tiefe
31.2 cm
Höhe
20.1 cm
Gewicht
7.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1000 W
Kabellänge
1.2 m
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Geschwindigkeitseinstellungen
4 Voreinstellungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,16*
€ 335,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,69*
€ 334,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,45*
€ 311,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,42*
€ 296,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,34*
€ 271,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.