Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple EarPods with Remote and Mic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4553132
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MD827ZM/A
EAN/GTIN:
     8859099341028
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Die Apple Earphones mit Fernbedienung und Mikrofon bieten die Leistung und den Komfort der hoch gelobten Apple iPod Earphones und haben zudem praktische Tasten, über die die Lautstärke geregelt, die Musik- und Videowiedergabe gesteuert sowie Anrufe auf dem iPhone entgegengenommen und beendet werden können.
Apple EarPods with Remote and Mic - Ohrhörer mit Mikrofon - Ohrstöpsel - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - für iPad/iPhone/iPod
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Aufbewahrungskoffer
Kabeldetails
Kopfhörerkabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrstöpsel binaural
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm, 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPod (4G, 5G) ¦ Apple iPod classic ¦ Apple iPod mini ¦ Apple iPod shuffle (1G, 2G, 3G, 4G)
Mikrofon
Typ
Kabel
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,18*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.