Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Doppio Barista


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4528924
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06 8621 6040
EAN/GTIN:
     4000530628572
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Die Espressotasse "doppio" für einen doppelten Espressogenuß Inklusive Espressopaddel. Espressoliebhaber schätzen eine schöne Crema. Um sie nicht zu zerstören, wird beim Zuckern nicht umgerührt, sondern mit dem geeigneten Paddel nur hin-und hergeschwenkt. Die Erhebung auf der Untertasse bekommt mit der Vertiefung der Tasse festen Halt. Barista Code: Bodenstärke - 8,5 mm Tassenlippe: 2,8 mm. Durch den starken Boden hält die Temperatur von 90°. Die schlanke Lippe der Espressotasse sorgt für eine angenehme Temperatur beim Trinken.
WMF Doppio Barista - Kaffeetassen-Set - für Kaffeemaschine
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kaffeetassen-Set
Kapazität
100 ml
Für
Kaffeemaschine
Packungsinhalt
Espressotasse ¦ Untertasse ¦ Rührstange
Verschiedenes
Produktmaterial
Email, rostfreier Cromargan-Stahl
Abmessungen und Gewicht
Höhe
7 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.