Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Optec" Fernglas 12 x 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4482508
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00002802
EAN/GTIN:
     4007249028020
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
hama fernglas
feldstecher
Hama "Optec" - Fernglas 12 x 25 - Dachkant - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
240 g
Farbe
Schwarz
Optisches System
Fernglas
Verschiedenes
Tragetasche
Tragetasche
Zubehör im Lieferumfang
Tragegurt, Fernglasschutzkappen
Optisches System
Funktionen
Gummibeschichtung, Sucher mit Gummirand, faltbares Design
Vergrößerung
12 x
Vergütung
Beschichtet
Objektivdurchmesser
25 mm
Prismensystem
Dachkant
Exit Pupil
2.5 mm
Fokussystem
Zentraler Fokus
Sichtweite
77 m / 1000 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.