Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Optec" Fernglas 10 x 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4482507
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00002804
EAN/GTIN:
     4007249028044
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
hama fernglas
feldstecher
Hama "Optec" - Fernglas 10 x 50 - Porro - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.1 kg
Farbe
Schwarz
Optisches System
Fernglas
Verschiedenes
Tragetasche
Tragetasche
Zubehör im Lieferumfang
Tragegurt, Fernglasschutzkappen
Optisches System
Funktionen
Gummibeschichtung, Sucher mit Gummirand
Vergrößerung
10 x
Vergütung
Beschichtet
Objektivdurchmesser
50 mm
Prismensystem
Porro
Exit Pupil
4.1 mm
Fokussystem
Zentraler Fokus
Dioptrischer Korrekturbereich
± 3,0 Dioptrien
Sichtweite
100 m / 1000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.