Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Children's Binoculars


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4457204
Hersteller:
     Meade Instruments
Herst.-Nr.:
     8810621
EAN/GTIN:
     4007922152486
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
bresser fernglas
feldstecher
Durch dieses Fernglas sieht man alles 6 mal größer. Es ist bedingt stoßfest und rutscht dank gummierter Oberfläche nicht aus der Hand! Dazu gibt's eine Tasche, die man auch am Gürtel oder Rucksack befestigen kann.
Bresser Children's Binoculars - Fernglas 6 x 21 - Dachkant - Blau, grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Blau, grün
Optisches System
Fernglas
Verschiedenes
Tragetasche
Tragetasche
Optisches System
Fokuseinstellung
Manuell
Funktionen
Gummibeschichtung
Vergrößerung
6 x
Objektivdurchmesser
21 mm
Prismensystem
Dachkant
Fokussystem
Zentraler Fokus
Min. Fokussierungsabstand
5 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
CS50
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.