Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange Premium Batterie 4 x AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4443199
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRBAT101
EAN/GTIN:
     4260283111589
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Die MediaRange Premium Alkaline Batterien sind optimal für Geräte mit hohem Stromverbrauch geeignet und entsprechen dem neuesten Stand der Technik. Die lange Haltbarkeit und Zuverlässigkeit bieten Ihnen ein Höchstmaß an Qualität zu fairen Preisen.
MediaRange Premium - Batterie 4 x AAA - Alkalisch - 724 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
Alkalisch
Kapazität
724 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 144 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AGFA Photo
110-802572
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.