Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP T436 Batterie


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4436989
Hersteller:
     Gold Peak
Herst.-Nr.:
     220.436C1
EAN/GTIN:
     4891199090974
GP T436 - Batterie - NiMH - 400 mAh - für Gigaset A16
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2 cm
Tiefe
4.4 cm
Höhe
1 cm
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Telefon
Batterie
Technologie
NiMH
Kapazität
400 mAh
Bereitgestellte Spannung
2.4 V
Merkmale
Lötfahnen
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Gigaset A16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,21* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 30 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Packungen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.