Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Hunter Fernglas 10 x 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4428126
Hersteller:
     Meade Instruments
Herst.-Nr.:
     1111025
EAN/GTIN:
     4007922141404
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
Das BRESSER Hunter 10 x 25 Fernglas im neuen Design besticht durch sein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Durch die kompakte und handliche Bauform ist diese günstige Modellreihe in vielen Situationen der optimale Begleiter. Die vollvergütete Optik und die solide Mechanik ermöglichen eine gute und farbgetreue Bildwiedergabe. Die ergonomische Form der Armierung und das rutschfeste Gummi ermöglichen einen sicheren Halt. Das verbaute optische BK-7 Glasmaterial sorgt für eine gute Bildwiedergabe. Dieses Glas ist perfekt für Wanderungen oder bei anderen Outdooraktivitäten geeignet. Durch die kompakte Bauform und das geringe Gewicht ist es optimal zu verstauen und braucht nur wenig Platz in Ihrem Gepack.
Bresser Hunter - Fernglas 10 x 25 - Dachkant
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 cm
Höhe
3.3 cm
Gewicht
214 g
Länge
11.2 cm
Optisches System
Fernglas
Verschiedenes
Tragetasche
Hülle
Zubehör im Lieferumfang
Tragegurt
Optisches System
Fokuseinstellung
Manuell
Funktionen
Faltbares Design
Vergrößerung
10 x
Max. Sichtwinkel
5.5 Grad
Vergütung
Vollbeschichtet
Objektivdurchmesser
25 mm
Prismensystem
Dachkant
Exit Pupil
2.5 mm
Augenabstand
32-73 mm
Fokussystem
Zentraler Fokus
Relative Helligkeit
6.25
Dämmerungsfaktor
15.81
Min. Fokussierungsabstand
7 m
Sichtweite
96 m / 1000 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.