Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V 339


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     4502-26A3808
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     339101111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta V 339 - Batterie SR614 - Silberoxid - 11 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
0.14 cm
Gewicht
0.2 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
0.68 cm
Batterie
Typ
SR614
Technologie
Silberoxid
Kapazität
11 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.55 V
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 1,89*
23 Tage
77
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,89*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,46*
€ 2,08*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,66*
€ 2,32*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
04903 121 418
ab € 7,41*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,35*
Zubehör
Varta
04903 121 461
ab € 2,46*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.