Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife Plus 431


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4426800
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     431101111
EAN/GTIN:
     4008496171392
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
6v-block batterie varta
6v-block batterie
Varta Longlife Plus 431 - Batterie - Zinkchlorid - 8.5 Ah
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.7 cm
Tiefe
6.7 cm
Höhe
11.5 cm
Gewicht
560 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Technologie
Zinkchlorid
Kapazität
8.5 Ah
Bereitgestellte Spannung
6 V
Weitere Suchbegriffe: 6v-block batterie 8,5ah
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
48088
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.