Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi HCM2030 Heizelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4423242
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     HCM2030
EAN/GTIN:
     8004399131217
Suchbegriffe:
Elektroheizkörper
Konvektor
Standkonvektor
elektroheizkörper 2000w
De'Longhi HCM2030 - Heizelement - mobil/Wandmontage - 2000 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil/Wandmontage
Produkttyp
Heizelement
Sicherheitsmerkmale
Sensor für automatische Abschaltung
Besondere Merkmale
Tragegriff, einstellbares Thermostat, Anti-Frost-Funktion
Heizkapazität
2000 W
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Wandmontage-Kit
Abmessungen und Gewicht
Breite
54.2 cm
Tiefe
10.6 cm
Höhe
40 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Weitere Suchbegriffe: elektroheizkörper, delonghi konvektor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.