Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Baby C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     2LRDH-133253
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5015571
EAN/GTIN:
     4013674005536
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
ANSMANN Baby C ist die Hochleistungsbatterie für viele Anwendungen, die bis zu 5x längere Lebensdauer als herkömmliche Zink-Kohle-Batterien bietet.
ANSMANN Baby C - Batterie 4 x LR14 - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
5 cm
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
2.58 cm
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE
Batterie
Typ
LR14
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
131
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,61*
1 Tag
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,49*
€ 3,67*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,70*
€ 3,98*
1 Tag
294
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 8,44*
2 Tage
8166
pro Stück
€ 3,90*
ab € 6,16*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.