Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAUN Trekking Fernglas 10 x 32 WP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4398667
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     20155
EAN/GTIN:
     4000567201557
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
fernglas braun
feldstecher
Mit BRAUN Ferngläsern besondere Outdoor Erlebnisse sichern. Mit ihrer kompakten Bauweise sind die Gläser idealer Tourenbegleiter und dürfen in keiner Outdoor Ausrüstung fehlen: ideal für Trekking, Mountainbike, Cross Country oder sonstigem Einsatz "unterwegs".
BRAUN Trekking - Fernglas 10 x 32 WP - gegen Beschlagen geschützt, wasserfest - Dachkant
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.7 cm
Höhe
4.8 cm
Gewicht
500 g
Länge
10 cm
Optisches System
Fernglas
Fernglasserie
WP
Verschiedenes
Tragetasche
Hülle
Zubehör im Lieferumfang
Tragegurt, Reinigungstuch
Optisches System
Fokuseinstellung
Manuell
Funktionen
Sucher mit Gummirand, Stickstofffüllung, umstülpbare Augenmuscheln
Vergrößerung
10 x
Max. Sichtwinkel
5.5 Grad
Vergütung
Vollbeschichtet (Mehrfachbeschichtung)
Objektivdurchmesser
32 mm
Besondere Funktionen
Gegen Beschlagen geschützt, wasserfest
Prismensystem
Dachkant
Exit Pupil
3.2 mm
Eye Relief
15 mm
Augenabstand
56-74 mm
Fokussystem
Zentraler Fokus
Relative Helligkeit
10.2
Dioptrischer Korrekturbereich
± 4,0 Dioptrien
Dämmerungsfaktor
17.9
Min. Fokussierungsabstand
1.5 m
Sichtweite
96 m / 1000 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.