Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAUN Fernglas 10 x 42 WP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4398604
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     20157
EAN/GTIN:
     4000567201571
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
fernglas braun
feldstecher
Mit BRAUN Premium Ferngläsern der ED-Serie auch bei Dämmerung den absoluten Durchblick behalten. Durch die Verwendung von ED-Glas für die Frontlinsen, werden Farbfehler auf ein Minimum reduziert. Die sehr geringe Dispersion der Gläser ermöglicht eine helle und kontrastreiche Wiedergabe der Farben, auch bei Dämmerung. Ideal also für die Jagd, Safari und andere Aktivitäten mit einge- schränkten Lichtverhältnissen.
BRAUN - Fernglas 10 x 42 WP - wasserfest - Dachkant
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11 cm
Höhe
5.1 cm
Gewicht
0.78 kg
Länge
14 cm
Optisches System
Fernglas
Fernglasserie
WP
Optisches System
Fokuseinstellung
Manuell
Vergrößerung
10 x
Max. Sichtwinkel
6.8 Grad
Objektivdurchmesser
42 mm
Besondere Funktionen
Wasserfest
Prismensystem
Dachkant
Exit Pupil
4.2 mm
Eye Relief
15 mm
Fokussystem
Zentraler Fokus
Min. Fokussierungsabstand
1.2 m
Sichtweite
114 m / 1000 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.