Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAUN Fernglas 8 x 32 WP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4398602
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     20154
EAN/GTIN:
     4000567201540
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
Mit BRAUN Ferngläsern besonderedere Outdoor Erlebnisse sichern. Mit ihrer kompakten Bauweise sind die Gläser idealer Tourenbegleiter und dürfen in keiner Outdoor Ausrüstung fehlen: ideal für Trekking, Mountainbike, Cross Country oder sonstigem Einsatz "unterwegs".
BRAUN - Fernglas 8 x 32 WP - wasserfest - Dachkant
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.7 cm
Höhe
4.8 cm
Gewicht
500 g
Länge
11 cm
Optisches System
Fernglas
Fernglasserie
WP
Optisches System
Fokuseinstellung
Manuell
Vergrößerung
8 x
Max. Sichtwinkel
7.5 Grad
Objektivdurchmesser
32 mm
Besondere Funktionen
Wasserfest
Prismensystem
Dachkant
Exit Pupil
4 mm
Eye Relief
16 mm
Fokussystem
Zentraler Fokus
Min. Fokussierungsabstand
1.5 m
Sichtweite
131 m / 1000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.