Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell HO-5500 RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4332554
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HO-5500 RE
EAN/GTIN:
     4022167550118
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
turmventilator 40w 3 stufen
Honeywell HO-5500 RE - Lüfter - Grau/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau/Schwarz
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Luftmenge
2400 m3/h
Luftstromsteuerung
Horizontaler Schwenk
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung
Abmessungen und Gewicht
Breite
30.5 cm
Tiefe
30.5 cm
Höhe
103.5 cm
Gewicht
5.2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
40 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
21 cm
Tiefe (Versand)
22.5 cm
Höhe (Versand)
105.8 cm
Gewicht (Versand)
5.8 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LCD-Bildschirm
Timer-Einstellungsmerkmale
Timer
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
52 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.