Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic NN-E221M Mikrowelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4278004
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NN-E221MMEPG
EAN/GTIN:
     5025232622948
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Panasonic NN-E221M - Mikrowelle - 20 Liter - 800 W - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Silber
Produkttyp
Mikrowelle
Mikrowellenkapazität
20 Liter
Drehtellerdurchmesser
25.5 cm
Max. Mikrowellenleistung
800 W
Hohlraummaße
30.7 cm x 30.7 cm x 21.5 cm
Garraumbeschichtung
Acryl
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.7 cm
Tiefe
33.7 cm
Höhe
25.8 cm
Gewicht
10.5 kg
Energieversorgung
Spannung
230 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Mechanisch
Anz. Leistungsstufen
5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.