Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann FLEXX Tabletop Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4244559
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     42060
EAN/GTIN:
     4007134420601
Das FLEXX Tabletop Set ist das ideale Werkzeug für die sogenannte "Fotografie von der Tischplatte", sei es am heimischen Wohnzimmertisch oder im separaten Studio. Durch die schnelle Montage der Klemme inkl. der teilbaren Verbindungssäule und des individuell schwenkbaren Kugelkopfes eignet sich das FLEXX Tabletop Set auch bestens für den Outdoor-Einsatz. Im Outdoor-Einsatz überzeugt die robuste Klemme aus Aluminium-Druckguss zusammen mit dem kompakten und stabilen Kugelkopf aus Aluminium, durch ihre sichere Befestigung an unterschiedlichen Gegenständen.
Cullmann FLEXX Tabletop Set - Stützsystem - Tischmontage - mit CULLMANN CROSS CB5.1
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Stützsystem
Material
Aluminium
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Universalklammer
Stativ
Platzierung/Befestigung
Tischmontage
Max. Betriebshöhe
29.6 cm
Min Betriebshöhe
6.6 cm
Merkmale der Stativmittelsäule
Zwei-Abschnitte-Design
Kopf
Kopftyp
Ball
Kopf-Bezeichnung
CULLMANN CROSS CB5.1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 45,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.