Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes HF-230 True HEPA Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4243226
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9370001
EAN/GTIN:
     0043859625451
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Der Fellowes HF-230 True HEPA Filter filtert 99,97% aller Partikel und Verunreinigungen so klein wie 0,3 Mikron, inkl. Schimmelsporen, Pollen, Staubmilben, Allergene, Zigarettenrauch sowie die meisten luftübertragenen Mikroben. Er ist kompatibel mit dem Fellowes AP-230PH Luftreiniger.
Fellowes HF-230 True HEPA Filter - Filter - für Luftreiniger - weiß - für Fellowes AP-230PH
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Filter
Für
Luftreiniger
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Produktmaterial
Mikrofaserglas
Abmessungen und Gewicht
Breite
27.4 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
33.4 cm
Gewicht
0.2 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fellowes AP-230PH
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9287001
ab € 15,66*
Zubehör
Fellowes
9287101
ab € 24,08*
Zubehör
Fellowes
9287201
ab € 29,70*
Zubehör
Fellowes
9324001
ab € 15,62*
Zubehör
Fellowes
9324101
ab € 21,44*
Zubehör
Fellowes
9324201
ab € 25,84*
Zubehör
Fellowes
9370101
ab € 26,73*
Zubehör
Fellowes
9372001
ab € 13,72*
Zubehör
Fellowes
9372101
ab € 16,76*
Zubehör
Fellowes
9406402
ab € 8,30*
Zubehör
Fellowes
9406502
ab € 18,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.