Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica NewPlatinum Design EMW 13180 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4229869
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EMW13180E
EAN/GTIN:
     5906006031060
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Amica NewPlatinum Design EMW 13180 E - Mikrowellenofen mit Grill - eingebaut - 20 Liter - 800 W - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Mikrowellenofen mit Grill
Merkmale
Erinnerungssignal
Grill-Leistung
1000 W
Mikrowellenkapazität
20 Liter
Drehtellerdurchmesser
24.5 cm
Max. Mikrowellenleistung
800 W
Anz. Programme
8
Mikrowellen-Kochprogramme
Auftauen
Hohlraummaße
29.5 cm x 31.4 cm x 21.8 cm
Garraumbeschichtung
Rostfreier Edelstahl
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Grillrost
Äußere Merkmale
Fingerabdruckabweisender Edelstahl, Türöffnung rechts (Scharniere links)
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.5 cm
Tiefe
38.3 cm
Höhe
31.6 cm
Gewicht
13.6 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1250 W
Kabellänge
1 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
95 min
Ja
Steuerungstyp
Elektronisch
Anz. Leistungsstufen
5
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
32 cm
Mindesthöhe
36.5 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,16*
€ 208,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,92*
€ 201,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,46*
€ 193,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,15*
€ 171,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.