Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer LB44 Luftbefeuchter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4219527
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     681.05
EAN/GTIN:
     4211125681050
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
beurer luftbefeuchter
Der Luftbefeuchter LB44 sorgt für eine mikrofeine Zerstäubung mit ultraschall. Sollte der austretende nebel zu einem feuchten niederschlag führen, lässt sich die Befeuchtungsleistung stufenlos herunterregulieren - oder sie stellen den Luftbefeuchter an einem erhöhten Platz auf.Der abnehmbare Wassertank hat ein Fassungsvermögen von 2,8 Litern. Die Befeuchtungsleistung ist für Räume bis 25 m² geeignet und beträgt bis 0,22l/h. Durch die optik des Wassertankes ist der Wasserstand optimal zu überprüfen. Für die einfache Reinigung sorgen die mitgelieferten Reinigungsbürsten. Für einen produktschonenden Betrieb wird die Verwendung von destilliertem Wasser empfohlen.
Beurer LB44 - Luftbefeuchter - Mobil
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Produkttyp
Luftbefeuchter
Funktionen
Befeuchtend
Tankfüllmenge
2.8 Liter
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 25 m²
Energieversorgung
Stromverbrauch
25 W
Luftbefeuchter
Max. Befeuchtungskapazität
5.3 L/24Std.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.5015.02
ab € 15,66*
Sonstiges
Renkforce
1170728
ab € 21,96*
Sonstiges
Voltcraft
MS-10
ab € 18,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.