Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Extremelife+ LR03E4B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Akku LR03E4B/10
Philips Akku LR03E4B/10
Philips Akku LR03E4B/10
Artikel-Nr.:
     C1006-4173608
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LR03E4B/10
EAN/GTIN:
     8712581554194
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Philips ExtremeLife+ LR03E4B - Batterie 4 x AAA - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1 cm
Tiefe
1 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
12 g
Produkttyp
Batterie
Verschiedenes
Kennzeichnung
Bleifrei
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.