Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD/DVD Nylon Wallet 104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3874626
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00011617
EAN/GTIN:
     4007249116178
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album
Hama CD/DVD Nylon Wallet 104 - Tasche für CDs/DVDs - 104 CDs/DVDs - 600D Nylon - Schwarz, Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
29.5 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
8 cm
Gewicht
381 g
Farbe
Schwarz, Blau
Material
600D Nylon
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Tasche
Funktionen
Antistatisch
Unterstützte Medienanzahl
104 CDs/DVDs
Empfohlene Verwendung
Für CDs/DVDs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.