| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-3835596 Herst.-Nr.: S30852-H2217-R101 EAN/GTIN: 4250366821245 |
| |
|
| | |
| Gigaset N510 IP PRO - Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon - DECT\GAP - dreiweg Anruffunktion - SIP - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon | | Gehäusefarbe | Weiß | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Platzierung/Befestigung | Wandmontage möglich, auf dem Tisch | | Enthaltene Kabel | Netzwerkkabel | | Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter, Netzwerkkabel | Stromversorgung | Typ | Stromversorgungsadapter - extern | Telefonmerkmale | Zusätzliche Funktionen | E-Mail-Client, automatische Wiederwahl | | Zusätzliche Merkmale | PIN Code, Wartemusik, integrierter Webserver, HDSP (High Definition Sound Performance) | | Norm für schnurlose Telefone | DECT\GAP | | Max. Hörer-Betriebsabstand | 50 m | | Max. Handgerätentfernung (im Freien) | 300 m | | Max. unterstützte Hörer | 6 | | Automatische Wahlwiederholung | Ja | | Hörerlokalisierer | Ja | | Konferenzfähig | Dreiweg | | Firmware Upgrade-fähig | Ja | | Anrufservices | Voice Mail, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten | Abmessungen & Gewicht (Basis) | Breite | 10.5 cm | | Tiefe | 4.6 cm | | Höhe | 13.2 cm | | Gewicht | 120 g | IP-Telefonie | Netzwerkprotokolle | IP, TCP, TFTP, UDP, HTTP, DNS, HTTPS | | Voice Codecs | G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC | | Servicequalität | Differentiated Services (DiffServ), Type of Service (ToS) | | IP-Adressenzuweisung | DHCP, statisch | | Anz. Netzwerkanschlüsse | 1 x Ethernet 10/100Base-TX | | VoIP-Protokolle | SIP | | Sprachfunktionen | Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD) | | Netzwerkmerkmale | Network Address Translation (NAT), Class 3 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) | | Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung | Ja | | VoIP | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |