Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Professional Lithium


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3786943
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6106 301 404
EAN/GTIN:
     4008496680528
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Die kraftvollen Foto-Lithium-Blöcke unterstützen digitale und analoge Kameras mit einer höheren Leistung für noch mehr Fotos.
Varta Professional Lithium - Batterie 4 x AA-Typ - Li - 2900 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
5.1 cm
Gewicht
14.5 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
1.5 cm
Entwickelt für
Kamera
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
Lithium
Kapazität
2900 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 3,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,80*
€ 25,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,73*
€ 25,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,69*
€ 23,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,20*
€ 22,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,84*
€ 22,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,04*
€ 17,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.