Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus Fernglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3752773
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V501013EE000
EAN/GTIN:
     4545350038311
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
olympus feldstecher
feldstecher
Olympus - Fernglas 8 x 21 RC II WP - wasserfest - Dachkant - Olivgrün
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.7 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
215 g
Farbe
Olivgrün
Länge
8.8 cm
Optisches System
Fernglas
Fernglasserie
RC II WP
Verschiedenes
Tragetasche
Hülle
Tragegurt
Halsriemen
Optisches System
Fokuseinstellung
Manuell
Funktionen
Gummibeschichtung, faltbares Design
Vergrößerung
8 x
Max. Sichtwinkel
6.3 Grad
Vergütung
Mehrfachbeschichtet
Objektivdurchmesser
21 mm
Besondere Funktionen
Wasserfest
Prismensystem
Dachkant
Exit Pupil
2.6 cm
Eye Relief
11.5 mm
Augenabstand
37-72 mm
Fokussystem
Zentraler Fokus
Relative Helligkeit
6.8
Dioptrischer Korrekturbereich
± 2,0 Dioptrien
Min. Fokussierungsabstand
3 m
Sichtweite
110 m / 1000 m
Objektivkonstruktion
3 Gruppen / 5 Elemente
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.