Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxell CR 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3628376
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     785862
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Die Münzbatterie aus Lithium-Mangandioxid (CR-Batterie) ist eine kleine, leichte Batterie mit einer Betriebsspannung von 3 V und der Fähigkeit, in einem breiten Temperaturbereich zu arbeiten. Sie hat ein breites Anwendungsspektrum, sowohl für die Stromversorgung von Geräten wie Armbanduhren und elektronischen Taschenrechnern als auch für alle Arten von elektronischen Geräten, hauptsächlich als Speicher und RTC-Backup.
Maxell CR 2025 - Batterie CR2025 - Li - 170 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
0.3 cm
Gewicht
3 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
CR2025
Technologie
Lithium
Kapazität
170 mAh
Bereitgestellte Spannung
3 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.