Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD/DVD Nylon Wallet 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3253022
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00011616
EAN/GTIN:
     4007249116161
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album
Hama CD/DVD Nylon Wallet 64 - Tasche für CDs/DVDs - 64 CDs/DVDs - 600D Nylon - Schwarz, Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
29.5 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
4.5 cm
Farbe
Schwarz, Blau
Material
600D Nylon
Tragetasche
Typ
Tasche
Funktionen
Antistatisch
Unterstützte Medienanzahl
64 CDs/DVDs
Empfohlene Verwendung
Für CDs/DVDs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.