Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD/DVD Nylon Wallet "Up to Fashion" 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3244996
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095668
EAN/GTIN:
     4007249956682
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album
DVD-Abend bei Freunden geplant? Mal wieder ganz entspannt Musik hören? Doch wo sind bloß alle CDs und DVDs. Mit der passenden CD-/DVD-Aufbewahrung bringen Sie Ordnung in Ihre Sammlung und wissen jederzeit, wo sich ihre Lieblingsmusik oder Ihr Lieblingsfilm befinden. Und zwar nicht unter dem Sofa, sondern schön geordnet in der grünen Tasche mit Platz für 24 CDs oder DVDs.
Hama CD/DVD Nylon Wallet "Up to Fashion" 24 - Tasche für CDs/DVDs - 24 CDs/DVDs - Nylon - grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.3 cm
Tiefe
2.2 cm
Höhe
15.5 cm
Farbe
Grün
Material
Nylon
Tragetasche
Typ
Tasche
Unterstützte Medienanzahl
24 CDs/DVDs
Empfohlene Verwendung
Für CDs/DVDs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.