Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD- & Office Rack "Nexus" 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3197158
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00051136
EAN/GTIN:
     4007249511362
Suchbegriffe:
CD-Ablage
CD-Aufbewahrungsbox
CD-Box
CD-Kasten
Hama CD- & Office Rack "Nexus" 20 - Medienablage - Kunststoff - Silber - 20 x CD
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31.8 cm
Tiefe
12.8 cm
Höhe
14.2 cm
Farbe
Silber
Material
Kunststoff
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Medienablage
Medientyp
CD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.