Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus Fernglas 8 x 21 RC II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3170060
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     N3852392
EAN/GTIN:
     4545350029852
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
Fernglastasche
olympus feldstecher
Olympus - Fernglas 8 x 21 RC II - Dachkant - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.6 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
185 g
Farbe
Weiß
Länge
8.8 cm
Optisches System
Fernglas
Fernglasserie
RC II
Verschiedenes
Tragetasche
Hülle
Tragegurt
Halsriemen
Optisches System
Fokuseinstellung
Manuell
Funktionen
Faltbares Design
Vergrößerung
8 x
Max. Sichtwinkel
6.3 Grad
Vergütung
Mehrfachbeschichtet
Objektivdurchmesser
21 mm
Prismensystem
Dachkant
Exit Pupil
2.6 cm
Eye Relief
11.5 mm
Augenabstand
37-72 mm
Fokussystem
Zentraler Fokus
Relative Helligkeit
6.8
Dioptrischer Korrekturbereich
± 2,0 Dioptrien
Min. Fokussierungsabstand
3 m
Sichtweite
110 m / 1000 m
Objektivkonstruktion
3 Gruppen / 5 Elemente
Weitere Suchbegriffe: feldstecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympus
N3852192
ab € 47,30*
Zubehör
Olympus
N3852292
ab € 32,77*
Zubehör
Olympus
N3852492
ab € 34,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.