Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Beurer JZA 07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3168619
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     JZA 07
EAN/GTIN:
     4211125954123
Beurer JZA 07 - Ersatzbürstenköpfe - für Zahnbürste - für Janosch by Beurer JZA70
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Ersatzbürstenköpfe
Für
Zahnbürste
Packungsinhalt
Ersatzbürstenkopf x 4
Abmessungen und Gewicht
Breite
1.7 cm
Höhe
6.4 cm
Gewicht
16 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Janosch by Beurer JZA70
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.