Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch HEZ333001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEZ333001, Deckel für Profipfanne
HEZ333001, Deckel für Profipfanne
HEZ333001, Deckel für Profipfanne
Artikel-Nr.:
     C1006-3168410
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HEZ333001
EAN/GTIN:
     4242002328249
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Microwelle
Bosch HEZ333001 - Pfannendeckel - für Bosch HBA33B520, HBA33B560, HCE744320R, HCE744350R
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Pfannendeckel
Für
Herd
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
41 cm
Tiefe (Versand)
45 cm
Höhe (Versand)
13 cm
Gewicht (Versand)
2 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bosch HBA33B520, HBA33B560, HCE744320R, HCE744350R
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.