Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch WMZ2200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMZ2200, Gerätefuß-Befestigungssatz
WMZ2200, Gerätefuß-Befestigungssatz
Artikel-Nr.:
     C1006-3019327
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     WMZ2200
EAN/GTIN:
     4242002037769
Suchbegriffe:
Bodenbefestigung Waschautomat
Gehäusefuß
Gerätefuß
gerätefuß bosch
Bosch WMZ2200 - Bodenbefestigungs-Kit - für Classixx 5; Logixx 8 Sensitive; Maxx 5; 6; 7
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Bodenbefestigungs-Kit
Für
Trockner, Waschmaschine
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
0.38 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
10 cm
Tiefe (Versand)
5 cm
Höhe (Versand)
6 cm
Gewicht (Versand)
0.4 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bosch Classixx 5 WAA24222, WAA28222 ¦ Bosch Logixx 8 Sensitive WAS28441, WAS28441NL, WAS32441, WAS32441NL ¦ Bosch Maxx 5 WLX 24440 ¦ Bosch Maxx 6 WAE 24140, WAE 24340, WAE 28140, WAE 28320, WAE 28340, WAE32340 ¦ Bosch Maxx 7 WAE24412, WAE24442, WAE28442
Weitere Suchbegriffe: bodenbefestigung waschautomat
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.