Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Hunter Fernglas 16 x 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-3018598
Hersteller:
     Meade Instruments
Herst.-Nr.:
     1151650
EAN/GTIN:
     4007922141473
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
Die Bresser Hunter-Serie steht für attraktive Ferngläser in ansprechendem Design mit einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis. Kompakt und handlich ist diese günstige Modellreihe in vielen Situationen der optimalen Begleiter. Die vollvergütete BK-7-Optik und die solide Mechanik ermöglichen eine gute, farbtreue Bildwiedergabe. Das günstige Verhältnis von Objektivöffnung und Vergrößerung ermöglicht noch Beobachtungen in der Dämmerung. Alle Modelle beinhalten neben einem Dioptrienausgleich auch faltbare Gummiaugenmuscheln für Brillenträger. Die handliche und grifffeste Oberfläche des Bresser Fernglasses Hunter sorgt stets für einen festen Halt. Ein Stativanschlussgewinde gehört darüber hinaus bei diesen Ferngläsern zum Standard.
Bresser Hunter - Fernglas 16 x 50 - Porro
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.2 cm
Höhe
6 cm
Gewicht
735 g
Länge
17.4 cm
Optisches System
Fernglas
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Tragetasche
Hülle - Nylon - Schwarz
Zubehör im Lieferumfang
Tragegurt
Optisches System
Fokuseinstellung
Manuell
Funktionen
Gummibeschichtung
Vergrößerung
16 x
Vergütung
Vollbeschichtet
Objektivdurchmesser
50 mm
Prismensystem
Porro
Fokussystem
Zentraler Fokus
Relative Helligkeit
9.8
Dämmerungsfaktor
28.2
Sichtweite
73 m / 1000 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.