Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Ergotron Montagekomponente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3011326
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     97-501
EAN/GTIN:
     0698833010831
Dieser Satz beinhaltet ein Distanzstück und Schrauben für die Befestigung an Displays mit einem versenkt angebrachten VESA-Verbindungsteil.
Ergotron - Montagekomponente (Abstandshalter) - für LCD-Display - für vertiefte Display-Schnittstelle - Schwarz - Montageschnittstelle: 75 x 75 mm - für P/N: 80-107-200
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
1.4 cm
Farbe
Schwarz
Packungsinhalt
4 x M4 x 25 Schrauben
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Montagekomponente
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Abstandshalter
VESA-Halterung
75 x 75 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
18 cm x 23 cm 600 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 80-107-200
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.