Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica MW 13152 SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-2987445
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     MW 13152 SI
EAN/GTIN:
     4040729131520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Amica MW 13152 SI - Mikrowelle - 17 Liter - 700 W - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend (integrierbar)
Farbe
Silber
Produkttyp
Mikrowelle
Mikrowellenkapazität
17 Liter
Drehtellerdurchmesser
24.5 cm
Max. Mikrowellenleistung
700 W
Mikrowellen-Kochprogramme
Auftauen
Verschiedenes
Äußere Merkmale
Türöffnung rechts (Scharniere links)
Kennzeichnung
GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
45.2 cm
Tiefe
33.5 cm
Höhe
26.2 cm
Gewicht
10.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1200 W
Kabellänge
1 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
30 min
Ja
Steuerungstyp
Mechanisch
Anz. Leistungsstufen
6
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.