Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAVILOCK AT-68 Antenne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2984675
Hersteller:
     Tragant
Herst.-Nr.:
     60502
EAN/GTIN:
     4043619605026
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
NAVILOCK AT-68 - Antenne - Navigation - 5 dBi - Pkw
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.4 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
1.1 cm
Gewicht
30 g
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Navigation
Platzierung / Montage der Antenne
Pkw
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel - 3 m
Antenne
Kompatibilität
GPS
Funktionen
Magnetische Halterung
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
1575.42 MHz
Verstärker
Eingebaut
Antennenverstärkung
19dB
Antennengewinn
5 dBi
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - SMA
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,16*
€ 28,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,45*
€ 27,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,47*
€ 25,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,49*
€ 24,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,06*
€ 23,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,23*
€ 19,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.