Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Batterie 4 x AA-Typ


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3475-5035442
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035442
EAN/GTIN:
     4013674354429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Premium-Akkus mit maxE-Technologie sind für die meisten anspruchsvollen Anwender die optimale Lösung: Diese Akkus haben eine hohe Kapazität und trotzdem eine sehr geringe Selbstentladung. Nach einem Jahr steht noch rund 80% der Anfangskapazität zur Verfügung.
ANSMANN - Batterie 4 x AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 2500 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.4 cm
Tiefe
1.4 cm
Höhe
5 cm
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
2500 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3475
1376
1
pro Blister
€ 3,90*
ab € 8,15*
€ 10,20*
1 Tag
20
1
pro Blister
€ 4,90*
ab € 8,70*
€ 10,78*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 9,00*
€ 11,59*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,93*
€ 12,31*
1
pro Blister
€ 4,50*
ab € 10,03*
€ 12,45*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 3475
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 10,20*
€ 12,14
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 10,18*
€ 12,11
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 9,86*
€ 11,73
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 9,31*
€ 11,08
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 8,71*
€ 10,36
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 8,15*
€ 9,70
pro Blister
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 2,0375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3475
Versand: Lager 3475
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3475
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.