Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Quick & Travel Charger Micro USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2796629
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00093585
EAN/GTIN:
     4007249935854
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Hama Quick & Travel Charger micro USB - Netzteil - Schwarz - für BlackBerry Curve 85XX; Curve 3G; Pearl 3G; Sony XPERIA X10, X2, X8; Zebra ES400
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Netzteil
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV GS
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer beTouch E110 ¦ Acer Stream ¦ BlackBerry Bold 9650, 9700, 9780 ¦ BlackBerry Curve 8520, 8530, 8900 ¦ BlackBerry Curve 3G 9300 ¦ BlackBerry Pearl 3G 9100, 9105 ¦ BlackBerry Pearl Flip 8220 ¦ BlackBerry Storm 9500 ¦ BlackBerry Storm2 9520 ¦ BlackBerry Style 9670 ¦ BlackBerry Torch 9800 ¦ Google Nexus One ¦ HTC 7 Mozart, 7 Pro, 7 Surround, 7 Trophy, Desire HD, Desire Z, HD mini, HD2, Wildfire ¦ HTC EVO 4G ¦ HTC Gratia ¦ HTC HD7 S ¦ HTC Incredible S ¦ HTC Legend ¦ LG A133, C100, C300, C320, GC900 Viewty Smart, GD510, GD510 POP, GD550, GD880 Mini, GM360, GM730, GM750, GS101, GS290, GT350, GT400, GT400 Viewty Smile, GT405, GT540, GU230, GW300, GW520, GW620, GW620 Eve, KM570 ¦ LG Chocolate BL20, BL40 ¦ LG Cookie 3G T320, Fresh GS290, Lite T300, Plus GS500, Style T310 ¦ LG Optimus 7 E900, CHIC E720, Me P350, One P500, Speed P990 ¦ Motorola Atrix, Atrix 4G, BRAVO, DEFY, DEFY MB525, DEXT, EX112, EX122, FLIPOUT, FLIPSIDE, Milestone ¦ Motorola Milestone 2, XT720 ¦ Motorola Moto EX112, ME722 ¦ Nokia 1800, 5630 XpressMusic, 6700 classic, E52, E55, E7-00, N85, N86, N900, N97, N97 mini, X5-01 ¦ Palm Pixi Plus ¦ Palm Pre 2 ¦ Samsung Nexus S, S5260 Star II ¦ Samsung / Giorgio Armani GT-B7620 ¦ Samsung Galaxy 3 GT-I5800, 5 GT-I5500, S, S scLCD ¦ Samsung Galaxy Spica I5700 ¦ Samsung GT-B2710, B3210 Corby TXT, B3310, B5310 CorbyPRO, B7300 Omnia Lite, B7330 OmniaPRO, B7350 Omnia Pro4, B7610 OmniaPRO, C3060, C3300K, C3530, C5510, I8700 Omnia 7, i8910 Omnia HD, I9023 Nexus S, M5650, M7600 Beat DJ, S3370, S3550, S5150, S5250, S5260, S5350, S5510, s5530, S5560, S5600, S5620, S6700, S7070 Diva, S7220, S7230 Wave Lite 3G, S7350, S7550 Blue Earth, S8000 Jet, S8300 Ultra Touch, S8500 Wave ¦ Samsung SGH-i8510 ¦ Sony XPERIA X10, X10 mini, X10 mini pro, X10i, X2, X2a, X8 ¦ Sony Ericsson Aspen, Cedar, Spiro, Vivaz, Vivaz pro, Yendo ¦ T-Mobile Pulse, Pulse mini ¦ Vodafone 547, 553, 845 ¦ Vodafone 360 Samsung H1, Samsung M1 ¦ Zebra ES400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.