Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V 344


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2733045
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00344 101 111
EAN/GTIN:
     4008496245901
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Das Messen der Zeit wird daher immer wichtiger, ein "Chronometer" zu tragen ist schick und Uhren zu sammeln ist in. Elektronische Uhren sind doppelt attraktiv: Sie sind modern und zuverlässig im Gebrauch - vorausgesetzt, ihre Stromversorgung ist zuverlässig. Hier kommen die Varta-Knopfzellen ins Spiel. Ob aus Silber-Oxid-Zink oder Lithium-Mangan, sie liefern eine konstante Spannung bei minimaler Selbstentladung. Sie sind auslaufsicher und langlebig. Ihre Verlässlichkeit ist Ihre Garantie: Mit Varta haben Sie die Zeit im Griff.
Varta V 344 - Batterie SR42 - Silberoxid - 100 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
SR42
Technologie
Silberoxid
Kapazität
100 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.55 V
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,325*
Zubehör
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,91*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.