Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500189700008 Herst.-Nr.: 00321 101 111 EAN/GTIN: 4008496272792 |
| |
|
| | |
| Immer richtig in der Zeit - chronometrische Genauigkeit bereitgestellt durch die VARTA Uhrenbatterien. In dem vollständigen und zuverlässigen Premium-Sortiment liegt es nur noch an Ihnen, genau die richtige Batterie für Ihre Uhr zu entdecken! Varta V 321 - Batterie SR65 - Silberoxid - 13 mAh Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Batterie | Batterie | Typ | SR65 | | Technologie | Silberoxid | | Kapazität | 13 mAh | | Bereitgestellte Spannung | 1.55 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8005 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,65* | € 1,02* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,90* | € 1,98* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,47* | € 2,24* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 2,04* | € 2,93* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,44* | € 13,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|