Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya one-X Deskphone Edition 9670G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2699345
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700460215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Avaya one-X Deskphone Edition 9670G - VoIP-Telefon - H.323 - Charcoal Grey
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Charcoal Grey
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker ¦ USB
Hörgerät-kompatibel
Ja
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Bildschirmauflösung
640 x 480 Pixel
Merkmale
Touchscreen
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Rechner, integrierter Kalender
Zusätzliche Merkmale
Integrierter Webserver, mit Bluetooth-Headsets kompatibel
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Funktionsknöpfe
Freisprechertaste, Speichertaste, Navigatortaste, Headsettaste, Stummtaste
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Menüvorgang
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Anzeige für Dämpfen/Halten, Anzeige für Lautsprechertelefon, Headset
Konferenzfähig
Ja
Computerverbindung
Ja (USB)
Firmware Upgrade-fähig
Ja
Anrufservices
Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Freisprecheinrichtung
Ja (digitaler Duplexbetrieb)
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
250 Namen und Nummern
IP-Telefonie
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.711, G.722, G.729ab, G.726
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ)
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
H.323
Kompatible Software
Avaya Communication Manager
Netzwerkmerkmale
Class 2 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,98*
€ 166,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.