Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba PG 4.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-2686451
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     16.15.00
EAN/GTIN:
     4011833100238
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Steba PG 4.4 - Grill/Waffeleisen - 2 kW - Champagne Metallic
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Champagne Metallic
Produkttyp
Grill/Waffeleisen
Besonderheiten
Temperaturwähler, abnehmbare Platten
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Sicherheitsschloss
Abmessungen und Gewicht
Breite
46 cm
Tiefe
34 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
5.2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2 kW
Spannung
230 V
Kabelaufbewahrung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,62*
€ 201,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,63*
€ 199,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,11*
€ 198,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,99*
€ 182,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.