Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch MUM 4 MUM4427


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUM4427, Küchenmaschine
MUM4427, Küchenmaschine
MUM4427, Küchenmaschine
MUM4427, Küchenmaschine
Artikel-Nr.:
     C1006-2639373
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MUM4427
EAN/GTIN:
     4242002457161
Suchbegriffe:
Bosch Küchenmaschine
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Bosch MUM 4 MUM4427 - Küchenmaschine - 500 W - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Küchenmaschine
Funktionen
Standmixer, Schneidemaschine, Reibe, Knetmaschine, Universalzerkleinerer, Mixer
Zusatzfunktionen
Kabelaufrollung
Schüsselkapazität
3.9 Liter
Anzahl der Drehzahleinstellungen
4
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Merkmale des Geräts
Ein-/Aus-Schalter mit Kontrollleuchte, rutschfeste Gummifüße
In Lieferung enthaltenes Zubehör
Rührbesen, Teighaken, Schneidemaschine, Mehrzweckklinge, Schneebesenaufsatz, Reibescheibe, Fein- und Grobraspelscheibe
Abmessungen und Gewicht
Breite
26.5 cm
Tiefe
30.5 cm
Höhe
26.5 cm
Gewicht
4.52 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
500 W
Kabellänge
1.2 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
29 cm
Tiefe (Versand)
43 cm
Höhe (Versand)
28.5 cm
Gewicht (Versand)
5.3 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Geschwindigkeitseinstellungen
4 Voreinstellungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.