Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Ericsson EP700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2634697
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     1226-6444
EAN/GTIN:
     7311271205746
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Aufladen mit dem ersten universalen Micro-USB-Ladegerät von Sony Ericsson! Einfach an das Stromnetz anschließen. Oder das Micro-USB-Kabel mit dem PC verbinden. Ganz einfach! Sie können nie genug von Lost oder Madonna bekommen? Dann gönnen Sie sich Micro-USB-Ladegerät EP700! Über das Micro-USB-Kabel können Sie Ihre Lieblings-Songs, TV-Sendungen und Filme problemlos zwischen Handy und PC übertragen.
Sony Ericsson EP700 - Netzteil - Schwarz - für XPERIA arc, arc S, X10, X2, X8; Sony Ericsson Cedar, Spiro, XPERIA X10, Yendo; XPERIA arc
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
35 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Netzteil
Entwickelt für
Mobiltelefon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Powered USB-Kabel - 1 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony XPERIA arc, arc S, X10, X10 mini, X10 mini pro, X10i, X2, X2a, X8 ¦ Sony Ericsson Aspen, Cedar, Spiro, Vivaz, Vivaz pro, XPERIA X10, Xperia X10 mini, Yendo ¦ Sony Ericsson XPERIA arc, X10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.