Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Hunter Fernglas 10 x 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-2600438
Hersteller:
     Meade Instruments
Herst.-Nr.:
     1151050
EAN/GTIN:
     4007922141466
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
bresser fernglas
feldstecher
Die Bresser Hunter-Serie steht für attraktive Ferngläser in ansprechendem Design mit einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis. Kompakt und handlich ist diese günstige Modellreihe in vielen Situationen der optimalen Begleiter. Die vollvergütete BK-7-Optik und die solide Mechanik ermöglichen eine gute, farbtreue Bildwiedergabe. Das günstige Verhältnis von Objektivöffnung und Vergrößerung ermöglicht noch Beobachtungen in der Dämmerung. Alle Modelle beinhalten neben einem Dioptrienausgleich auch faltbare Gummiaugenmuscheln für Brillenträger. Die handliche und grifffeste Oberfläche des Bresser Fernglasses Hunter sorgt stets für einen festen Halt. Ein Stativanschlussgewinde gehört darüber hinaus bei diesen Ferngläsern zum Standard.
Bresser Hunter - Fernglas 10 x 50 - Porro
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.2 cm
Höhe
6 cm
Gewicht
705 g
Länge
16.5 cm
Optisches System
Fernglas
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Tragetasche
Hülle - Nylon - Schwarz
Zubehör im Lieferumfang
Tragegurt
Optisches System
Fokuseinstellung
Manuell
Funktionen
Gummibeschichtung
Vergrößerung
10 x
Vergütung
Vollbeschichtet
Objektivdurchmesser
50 mm
Prismensystem
Porro
Fokussystem
Zentraler Fokus
Relative Helligkeit
25
Dämmerungsfaktor
22.36
Sichtweite
119 m / 1000 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.